{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | 1.1/4-12 UNF | |
| Tipo de rosca | UNF | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | EN 22568 | |
| Clase de tolerancia | 2A | |
| Pasos por pulgada | 12 | |
| ⌀ de rosca | 31.75 mm | |
| ⌀ exterior | 65 mm | |
| Altura | 18 mm | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Tipo de producto | Terraja |
| Número de artículo | 142620 1.1/4-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406224264 | |
| Número del fabricante | 142620 1.1/4-12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |