Base antivibratoria con compensación de altura LM, Capacidad de carga máxima: 480kg

Número de artículo: 086002 480
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
77 piezas en stock 77 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga máxima (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 80 mm
Altura H 25 mm
⌀ rosca G M10
Longitud tornillo S 80 mm
Gama de nivelación máxima (compensación de altura Ni) 15 mm
Carga máxima estática admisible 600 daN
Capacidad de carga máxima 480 kg
Capacidad de carga máxima máquinas de torneado y rectificación plana 220 kg
Capacidad de carga máxima fresadoras 300 kg
Capacidad de carga prensas 450 kg
Tipo de producto Antivibración base antivibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 086002 480
EAN / GTIN 4045197349422
Número del fabricante LM 1-11 / 60015149
Fabricante/responsable EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Descripción

Ejecución:

Sistemas antivibración para máquinas. El desacoplamiento de máquinas y equipos sensibles a las vibraciones mejora la seguridad y la precisión del proceso. Los elastómeros utilizados amortiguan el ruido transmitido por cuerpos sólidos, las vibraciones y los choques y garantizan resultados de trabajo óptimos, reduciendo al mismo tiempo la generación de ruido. Todos los elementos se pueden montar y nivelar fácilmente.
Base antivibratoria universal de elastómero - metal en construcción compacta con sistema de nivelación integrado a través de tornillo de regulación central.

Aplicación:

Para la colocación de máquinas sin anclaje en el suelo.

Nota:

Para cargas más elevadas y aplicaciones especiales se pueden suministrar otros elementos a petición. Elementos de suspensión neumática disponibles en la tienda en línea en el n.° 086003 tam. SLM1 − SLM12.