GARANT MasterSteel Feed & Master Steel Speed

Dos revolucionarias brocas para una máxima productividad

Alta velocidad de taladrado con avance extremo

No importa si el profesional trabaja a altas velocidades de corte o con grandes avances con estas dos herramientas se beneficiará de un nuevo rendimiento en los procesos de mecanizado.

GARANT MasterSteel FEED

GARANT MasterSteel FEED: broca de avance elevado de 3 filos para mecanizado de acero

Esta broca cuenta cin un filo trabsversal especial, una punta optimizada y única y un recubrimiento PVD multicapa que consigue reducir la presi´`on de corte. Consigue un 50% más de avance y aumenta la velocidad de corte.

MasterSteel FEED: máximo avance con sus tres filos

Esta broca está desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados. Extrordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y estables condiciones de mecanizado.

  1. Óptimo centrado
  2. Punta optimizada y única
  3. Filo transversal especial
  4. Recubrimiento PVD multicapa
  5. Sustrato de metal duro
  6. Tres fajas guía garantizan una estable salida de la broca y una redondez exacta del taladro

GARANT MasterSteel SPEED

GARANT MasterSteel SPEED: máxima velocidad de corte en las operaciones de taladrado

Esta broca de metal duro ha sido diseñada para velocidades de corte extremas y altas temperaturas durante los procesos. Gracias a su sustrato de metal duro único en combinación con su nuevo recubrimiento, esta herramienta tiene una duración impresionante incluso en condiciones extremas de trabajo. El recubrimiento actúa como un escudo contra el calor debido a su baja conductividad térmica lo que evita un debilitamiento del sustrato. Incluso a altas temperaturas sigue siendo extremadamente resistente. Cuenta con un filo transversal estrecho, ranuras pulidas y facetas salientes en su geometría.

GARANT MasterSteel SPEED: maestro de la velocidad

Está indicada para el mecanizado de piezas inestables de poco espesor y se recomienda su uso en máquinas sin refrigeración interna y también para aquellas que cuenten con baja potencia.

  1. Notable reducción de las fuerzas de corte gracias a su geometría especial del filo
  2. Labio transversal delgado
  3. Recubrimiento para una inmejorable resistencia al desgaste
  4. Disposición especial de las cuatro fajas guía
  5. Sustrato de metal duro optimizado
  6. Ranuras pulidas para virutas

Vídeo de producto

GARANT MasterSteel Feed y Speed

Dos brocas de alto rendimiento totalmente revolucionarias.
MasterSteel Feed: máximo avance con sus tres filos.
MasterSteel Speed: máxima velocidad de corte en las operaciones de taladrado.

Productos y más información

Toda la serie de estas brocas MasterSteel las podrá encontrar en nuestra tienda online.

A todas las brocas MasterSteel

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra