Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 302765

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB BT 40 A = 100

Marca: GARANT
Estrategia de arranque de virutas HSC
Precisión de concentricidad ≤ 3
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB BT 40 A = 100

Precio unitario
desde  $ 111.80

Descripción de producto

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Calidad de equilibrado G2,5/25 000 rpm.
  • Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).
  • Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 − 309434 llave de apriete ER n.º 309680 – 309720.
Tirante (AB) n.º 308760 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308810; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Datos técnicos

Adaptador
BT 40 A = 100
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC
loading spinner image
loading spinner image