Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 302757

Portapinzas de sujeción ER Forma AD BT 40 corto

Marca: HOLEX
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18 000 rpm
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339
Precisión de concentricidad ≤ 3

Portapinzas de sujeción ER Forma AD BT 40 corto

Precio unitario
desde  $ 66.96

Descripción de producto

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.
  • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 − 309434 llave de apriete ER n.º 309680 – 309720.
Tirante (AB) n.º 308760 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308810; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Datos técnicos

Adaptador
BT 40 corto
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC
loading spinner image
loading spinner image