Article no.: 302747

Portapinzas de sujeción ER Forma AD BT 30 A = 60

Brand: HOLEX
Precisión de concentricidad ≤ 3
Norma asiento JIS B6339
Norma asiento ISO 7388-2
Estrategia de arranque de virutas HSC

Portapinzas de sujeción ER Forma AD BT 30 A = 60

Unit price
from  $ 83.19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Description

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.
  • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 − 309434 llave de apriete ER n.º 309680 – 309720.
Tirante (AB) n.º 308760 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308810; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Technical Data

Adaptador
BT 30 A = 60
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC
loading spinner image
loading spinner image