Número de artículo: 307044

Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica HSK-A 63

Marca: GARANT
Norma asiento DIN 69893
Norma asiento ISO 12164-1
Forma A
Precisión de concentricidad ≤ 3
Estrategia de arranque de virutas HSC
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm

Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica HSK...

Precio unitario
desde  $ 216.82

Descripción de producto

Ejecución:

Forma constructiva cónica.
Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 301358, reducción n.° 301359, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890.

Nota:

Asientos Densimet o prolongaciones de metal duro integral para fresas con rosca,
ver n.° 301343 − 1356 y n.° 301361 − 1368.

Datos técnicos

Adaptador
HSK-A 63
Norma asiento
ISO 12164-1; DIN 69893
Forma
A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC
loading spinner image
loading spinner image