Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 303141

Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca BT 50

Marca: GARANT
Precisión de concentricidad ≤ 3
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm

Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca BT 50

Precio unitario
desde  $ 168.15

Descripción de producto

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308760 − 308806.

Datos técnicos

Adaptador
BT 50
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC
loading spinner image
loading spinner image