Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 303025

Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB BT 40 A = 100

Marca: GARANT
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Precisión de concentricidad ≤ 5
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339
Forma ADB

Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, for...

Precio unitario
desde  $ 181.42

Descripción de producto

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.
Con 4 canales de refrigeración.
  • Forma cilíndrica.
  • Con perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806. Llave especial n.º 309840.

Datos técnicos

Adaptador
BT 40 A = 100
Norma
DIN 6357
Norma asiento
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
ADB
Perforación para conducto de refrigeración
No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
loading spinner image
loading spinner image