Número de artículo: 303007

Mandrino portafresas Forma A BT 30 corto

Marca: HOLEX
Precisión de concentricidad ≤ 5
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339
Forma A
Norma DIN 6357
Estrategia de arranque de virutas HPC
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 rpm

Mandrino portafresas Forma A BT 30 corto

Precio unitario
desde  $ 70.80

Descripción de producto

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806. Llave especial n.º 309840.

Datos técnicos

Adaptador
BT 30 corto
Norma
DIN 6357
Norma asiento
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
loading spinner image
loading spinner image