Número de artículo: 302655

Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración BT 50 A = 100

Marca: GARANT
Precisión de concentricidad ≤ 3
Norma DIN 6359
Forma ADB
Norma asiento ISO 7388-2
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Norma asiento JIS B6339
Estrategia de arranque de virutas HPC
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm

Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de re...

Precio unitario
desde  $ 171.84

Descripción de producto

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.° 308760 − 308806. Llave de apriete de PA n.° 308810/308830.

Datos técnicos

Adaptador
BT 50 A = 100
Norma
DIN 6359
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
ADB
Perforación para conducto de refrigeración
se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
loading spinner image
loading spinner image