Número de artículo: 302657

Cono de sujeción plano Forma AD BT 50 corto

Marca: HOLEX
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339
Norma DIN 6359
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Precisión de concentricidad ≤ 3

Cono de sujeción plano Forma AD BT 50 corto

Precio unitario
desde  $ 75.22

Descripción de producto

Ejecución:

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.° 308760 − 308806. Llave de apriete de PA n.° 308810/308830.

Datos técnicos

Adaptador
BT 50 corto
Norma
DIN 6359
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
loading spinner image
loading spinner image