Número de artículo: 302089

Cono de expansión hidráulica delgado SK 40 corto

Marca: GARANT
Norma asiento DIN 69871
Estrategia de arranque de virutas HPC
Precisión de concentricidad ≤ 3
Estrategia de arranque de virutas HSC
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Norma asiento ISO 7388-1

Cono de expansión hidráulica delgado SK 40 corto

Precio unitario
desde  $ 494.12

Descripción de producto

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°)
  • Estructura superficial ennoblecida.
  • Con perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806,Llave de apriete de AB n.º 308810– 308830, casquillos reductores n.º 302135– 302180.

Datos técnicos

Adaptador
SK 40 corto
Norma asiento
DIN 69871; ISO 7388-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
loading spinner image
loading spinner image