Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 307543

Cono de expansión hidráulica delgado HSK-A 100 A = 120

Marca: GARANT
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Forma A
Estrategia de arranque de virutas HPC
Norma asiento ISO 12164-1
Norma asiento DIN 69893
Precisión de concentricidad ≤ 3
Estrategia de arranque de virutas HSC

Cono de expansión hidráulica delgado HSK-A 100 A = 120

Precio unitario
desde  $ 970.55

Descripción de producto

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
  • Con perforación Ballufchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.

Ventaja:

  • Resistente a altas temperaturas gracias al sistema completamente cerrado; es decir, sin cámaras de presión soldadas.
  • Propiedades de amortiguación ideales.
  • Elevados pares de transmisión y por tanto seguridad de proceso.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135 – 302180.

Datos técnicos

Adaptador
HSK-A 100 A = 120
Norma asiento
DIN 69893; ISO 12164-1
Forma
A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
loading spinner image
loading spinner image