Número de artículo: 303443

Cono contracción térmica 3° BT 40 A = 90

Marca: GARANT
Norma asiento JIS B6339
Estrategia de arranque de virutas HPC
Norma asiento ISO 7388-2
Estrategia de arranque de virutas HSC
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3
Forma ADB

Cono contracción térmica 3° BT 40 A = 90

Precio unitario
desde  $ 191.75

Descripción de producto

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308760 − 308806. prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410, tam. 12/3 y 12/4, aparatos de contracción n.° 354210 − 304450, llaves de apriete PA n.° 308820 – 308835.

Nota:

¡No es posible una regulación longitudinal!

Datos técnicos

Adaptador
BT 40 A = 90
Norma asiento
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image