Número de artículo: 302505

Cono combinado portafresas SK 40 A = 52

Marca: HOLEX
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 6
Norma DIN 6358

Cono combinado portafresas SK 40 A = 52

Precio unitario
desde  $ 67.12

Descripción de producto

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales, DIN 1880.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Datos técnicos

Adaptador
SK 40 A = 52
Norma
DIN 6358
Norma asiento
DIN 2080
Precisión de concentricidad
≤ 6 µm
loading spinner image
loading spinner image