{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302955 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100551 |