Art. č.: 302905

Cono combinado portafresas Forma ADB BT 40 A = 100

Značka: GARANT
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Norma DIN 6358
Forma ADB
Norma asiento ISO 7388-2
Norma asiento JIS B6339
Precisión de concentricidad ≤ 5
Estrategia de arranque de virutas HPC

Cono combinado portafresas Forma ADB BT 40 A = 100

Cena za kus
od  $ 106.06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806. Llave especial n.º 309840.

Technické údaje

Adaptador
BT 40 A = 100
Norma
DIN 6358
Norma asiento
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
loading spinner image
loading spinner image