Número de artículo: 303097

Casquillo reductor SK / MK para rosca de apriete, forma A BT 50

Marca: HOLEX
Forma A
Norma asiento JIS B6339
Norma asiento ISO 7388-2
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 8
Norma DIN 6383

Casquillo reductor SK / MK para rosca de apriete, forma A BT 50

Precio unitario
desde  $ 120.65

Descripción de producto

Ejecución:

Interior y exterior rectificados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango de cono Morse.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308760 − 308806.

Datos técnicos

Adaptador
BT 50
Norma
DIN 6383
Norma asiento
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 8 µm
loading spinner image
loading spinner image