Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 303082

Casquillo reductor SK / MK para lengüetas de expulsión, forma AD BT 40

Marca: HOLEX
Norma asiento JIS B6339
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Norma asiento ISO 7388-2
Norma DIN 6383
Precisión de concentricidad ≤ 8

Casquillo reductor SK / MK para lengüetas de expulsión, forma AD BT ...

Precio unitario
desde  $ 55.91

Descripción de producto

Ejecución:

Interior y exterior rectificados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango de cono Morse.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308760 − 308806.

Datos técnicos

Adaptador
BT 40
Norma
DIN 6383
Norma asiento
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 8 µm
loading spinner image
loading spinner image