Número de artículo: 566610
a petición
Envío inmediato
1.768 piezas en stock
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
US $ 1.05
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Precio unitario a partir de 50 uds.
desde 
US $ 0.87
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: HOLEX
Símbolo de medio abrasivo A
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1
⌀ de perforación 22,23
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80

Descripción de producto

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal HOLEX para el rectificado de todos los metales. Tipo de grano: Corindón normal (A).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra