Número de artículo: 566630
a petición
Envío inmediato
3.430 piezas en stock
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
US $ 1.60
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Precio unitario a partir de 50 uds.
desde 
US $ 1.35
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: VSM
Símbolo de medio abrasivo ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1
⌀ de perforación 22,23
Optimizado para material de trabajo INOX
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80

Descripción de producto

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muelas de fibra VSM ZF 714 con un rendimiento de abrasión elevado y una larga vida útil. Rectificado frío. Especialmente para aceros aleados, metales no férricos y fundición gris.
Tipo de grano: corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra