Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 566452

Muela de fibra XF 733 (CER) ⌀ 125 mm

Marca: VSM
Velocidad circunf. máxima 80
⌀ de perforación 22.23
Optimizado para material de trabajo Aluminio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1
Símbolo de medio abrasivo Cerámica

Muela de fibra XF 733 (CER) ⌀ 125 mm

Precio unitario
desde  $ 1.92
Precio unitario a partir de 50 uds.
desde  $ 1.59

Descripción de producto

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
VSM XF 733 con el máximo rendimiento de lijado y la máxima durabilidad en metales no férricos como aluminio. El producto activo de rectificado evita el embotamiento y la adherencia de virutas.
Tipo de grano: grano de cerámica con recubrimiento activo de rectificado (STEARAT Plus).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Datos técnicos

Medio abrasivo
Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo
Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro
< 0,1 %
⌀ de perforación
22.23 mm
Optimizado para material de trabajo
Aluminio
Velocidad circunf. máxima
80 m/s

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 
loading spinner image
loading spinner image