Número de artículo: 566486
a petición
Envío inmediato
22.137 piezas en stock
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
US $ 3.89
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Precio unitario a partir de 25 uds.
desde 
US $ 3.24
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: 3M
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1
⌀ de perforación 22,23
Optimizado para material de trabajo INOX
Optimizado para material de trabajo Aluminio
Velocidad circunf. máxima 80

Descripción de producto

Ejecución:

El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.
El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestos óptimamente sobre la base abrasiva. Gran aumento de la capacidad abrasiva con una durabilidad excelente y un acabado uniforme de la superficie.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Tipo de punta Cubitron™ II. Máxima capacidad abrasiva.

Aplicación:

Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.
En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra