Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566485
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 5.13
  • de 25
    desde US $ 4.28
a petición
Disponible
104,491 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Fundición; Metales no ferrosos
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestos óptimamente sobre la base abrasiva. Gran aumento de la capacidad abrasiva con una durabilidad excelente y un acabado uniforme de la superficie.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Tipo de punta Cubitron™ II. Gran capacidad abrasiva.

Aplicación:

Para el mecanizado de acero y metales no férricos.
En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.

Productos adecuados

De la misma serie "Cubitron™II"