Número de artículo: 560110
a petición
Envío inmediato
365 piezas en stock
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
US $ 5.20
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Precio unitario a partir de 10 uds.
desde 
US $ 4.34
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: TYROLIT
Símbolo de medio abrasivo A
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1
Ángulo de inclinación recomendado 20-30
Optimizado para material de trabajo INOX
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80

Descripción de producto

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Agresiva muela abrasiva de desbaste (reducido grado de dureza Q) para uso universal en INOX y acero con capacidad de rectificado y duración elevadas.
Versión de alto rendimiento agresiva con una duración notablemente más elevada. Los cantos definidos redondeados permiten un comportamiento de rectificado agradable. Se evita un ranurado involuntario. Especificación: A24Q-BFX.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra