Número de artículo: 569720
a petición
Envío inmediato
285 piezas en stock
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
US $ 33.19
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: TYROLIT
Símbolo de medio abrasivo D
Optimizado para material de trabajo Acero
Descripción de la forma recta
Velocidad circunf. máxima 80

Descripción de producto

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
  • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
  • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
  • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
  • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

Para uso diario en todos los materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra natural, revestimiento sinterizado directamente, hoja de base bonificada (sin oscilación).

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Nota:

  • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
  • Otros discos de corte diamantados a petición.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra