Piedra de esmerilado grueso AW-AN

Número de artículo: 551700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 3.13
  • de 10
    desde US $ 2.61
a petición
Disponible
371 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado de calidad especial corindón mezclado grano 30 (basto) y aglomerante cerámico. ⌀ del mango 6 mm, longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado basto de fundición e INOX. Velocidad de corte recomendada 40 − 50 m/s.