Piedra de esmerilado grueso AN

Número de artículo: 551600
Descuento
desde  3.13 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 2.51 3.13 US $
  • de 10
    desde US $ 2.09 2.61 US $
a petición
Disponible
1,581 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado en corindón normal (AN) de granulación gruesa y aglomerado de resina sintética. Longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de acero altamente aleado, INOX y acero colado.
Velocidad de corte recomendada 40 − 50 m/s.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción Abrasivos"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra