Número de artículo: 556145
a petición
Envío inmediato
236 piezas en stock
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
US $ 45.29
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1

Descripción de producto

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
Material no tejido flexible de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa hasta la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento abrasivo más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme. La enorme flexibilidad facilita la aplicación en lugares de difícil acceso.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el embotellamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero.

Volumen de suministro:

Juego con 25 esponjas manuales.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra