Número de artículo: 527600
a petición
Envío inmediato
146 piezas en stock
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
US $ 130.09
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: vallorbe

Descripción de producto

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65 - 66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Contenido:

1 ud. de cada
forma 1 − 12

Volumen de suministro:

En bolsa de plástico.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 − 527070.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra