Número de artículo: 529300
a petición
Envío inmediato
678 piezas en stock
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
US $ 124.78
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: Pferd
Símbolo de medio abrasivo D

Descripción de producto

Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. Longitud total de lima = 140 mm; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; ⌀ mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de acero templado o metal duro. Además, para el mecanizado de vidrio, cerámica etc. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Volumen de suministro:

En caja de plástico.
5 piezas, 1 lima de cada forma 1; 3; 4; 5; 6.

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra