• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste

Número de artículo: 022000
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas

Descripción

Ejecución:

La calibración es un componente esencial en el control de la calidad. Las concesiones en este ámbito pueden llegar a ser costosas rápidamente: por ejemplo, en la mayoría de los casos la responsabilidad por productos defectuosos recae en el fabricante. Con nosotros como socio para la calibración de sus herramientas de medición y prueba, puede sentirse seguro: nos encargamos del proceso completo, de un transporte seguro y una calibración y recalibración que cumple con los estándares. Por supuesto, tenemos en cuenta todos los reglamentos y normas y los estándares de su empresa.

Desde agosto de 2021, ofrecemos la máxima precisión y calidad en nuestro nuevo laboratorio de calibración de la delegación de Núremberg. Con la empresa Trescal hemos incorporado los servicios de calibración líderes en todo el mundo.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA (ISO)
Los certificados de calibración de fábrica son una alternativa económica a los certificados de calibración DAkkS. A diferencia de la calibración DAkkS, la calibración de fábrica solo se puede basar en el patrón de fábrica y no en la norma nacional. El resultado es que la calibración de fábrica puede no ser reconocida internacionalmente por todos los usuarios. Todos los laboratorios de Trescal cumplen con los estándares según DIN EN ISO/IEC 17025. De esta forma se garantiza la conformidad de las calibraciones y las muestras. Trescal establece también los mismos estándares en una calibración de fábrica que en una calibración DAkkS.

Ventaja:

  • Económico
  • Rápido
  • Trazabilidad indirecta a la norma nacional garantizada

Recomendación:

Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

El servicio de calibración solo se puede solicitar en algunos artículos correspondientes.
El servicio de calibración disponible para cada artículo se indica en los artículos que se pueden calibrar.

Para la calibración de un micrómetro para exteriores, incluida la medida de ajuste, utilice la calibración B2 n.° 022040 o 022050.