Número de artículo: 459310 150
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
US $ 33.29
Más IVA Gastos de envío no incluidos
150
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: Ticom®

Descripción de producto

Ejecución:

Soporte con clip de sujeción. Trazador retraíble para que la punta quede protegida; la posibilidad de que se produzcan heridas queda excluida. Puntas reafilables. Longitud de las puntas ajustable. Soporte seguro de la punta gracias al mandril de garras.
ErgoPlus de aluminio con mango de plástico antideslizante y mecanismo de caída. Longitud útil de la aguja 10 mm (⌀ 2 mm).

Pieza de repuesto:

Trazadores de recambio n.º 459325.

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Tipo de producto Trazador de bolsillo

Lista de repuestos

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra