Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2

Número de artículo: 483910
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,5 mm con medidas grabadas. 0,1 mm − 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.
Clase de tolerancia 2: ⌀ espiga ± 0,002 mm.

Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado, p. ej. n.º 483900 tam. 5 10,08 o 483920 tam. 5 10,082, como información adicional en el pedido.