Número de artículo: 486210
a petición
Envío inmediato
34 piezas en stock
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
US $ 82.01
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.
Modelo según DIN 2279 − 2299.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra