Pieza acodada para OSIMESS 0,95-20,6 mm

Número de artículo: 435014 0,95-20,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para capacidad de medición nominal 0.95 mm - 20.6 mm
Tipo de producto Pieza acodada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435014 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001055767
Número del fabricante 62500008

Descripción

Idóneo para:

Capacidad de medición nominal 0,95 – 20,6 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra