• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Reloj comparador con protección contra golpes 10/58 mm

Número de artículo: 432110 10/58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 25.31 /piezas
  • US $ 36.66 /piezas
a petición
En stock
318 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0.01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Esfera numérica giratoria
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 15 µm
Marcas de tolerancia ajustables
Fuerza de medición 0.7 N - 1.5 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432110 10/58
EAN / GTIN 4045197154064

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra los golpes. Mango de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Con protección contra golpes. Con anillo exterior metálico y panel posterior metálico.
Los golpes no se transmiten inmediatamente al engranaje de medición. Especialmente robusto y resistente.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos