Cikkszám: 307531

Schlankes Hydrodehnspannfutter HSK-A 63

Márka: GARANT
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm DIN 69893
Form A
Zerspanungsstrategie HPC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC
Aufnahme-Norm ISO 12164-1

Schlankes Hydrodehnspannfutter HSK-A 63

Darabár
-tól  369,00 €

Termékleírás

Utförande:

  • Extremt smalt utförande (3°- kontur).
  • Med Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering möjlig.
  • Skaften hårdbearbetade.

Fördel:

  • Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
  • Idealiska dämpningsegenskaper
  • Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
Där en reducerad störkontur krävs.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302180.

Technikai adatok

fäste
HSK-A 63
Hållare norm
DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
Balanseringskvalitet G vid varvtal
G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet
≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi
HPC; HSC
loading spinner image
loading spinner image