Cinta adhesiva 2 lados rollo,50mmx25m 50X25

Número de artículo: 083628 50X25
(0.85 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,746 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 9191
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho sintético
Adherencia de acero 0.95 N/mm
Capacidad de estiramiento 9 %
Resistencia a la tracción 2.6 N/mm
Particularidad desgarrable a mano
Aplicación Instalación de moquetas; Montaje
resistente a altas temperaturas hasta -30 °C - 75 °C
con forro no
Material cubierta Papel siliconado
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color amarillento
Longitud 25 m
Anchura 50 mm
Espesor 0.26 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083628 50X25
EAN / GTIN 8000280457008
Número del fabricante 7000035445

Descripción

Ejecución:

La 3M™ 9191 es una cinta adhesiva de doble cara que se caracteriza por un adhesivo de caucho sintético sensible a la presión con una elevada fuerza adhesiva y adherencia inmediata.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.