{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Quality Dress | 9191 | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Material de base | Tejido | |
Masa adhesiva | Caucho sintético | |
Adherencia de acero | 0.95 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 9 % | |
Resistencia a la tracción | 2.6 N/mm | |
Particularidad | desgarrable a mano | |
Aplicación | Instalación de moquetas; Montaje | |
resistente a altas temperaturas hasta | -30 °C - 75 °C | |
con forro | no | |
Material cubierta | Papel siliconado | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 65 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | amarillento | |
Longitud | 25 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0.26 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Número del fabricante | 7000035445 |