Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Amortiguador de caída Cinta BFD 2 m

Número de artículo: 098122 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2 m
Peso 0.78 kg
Mosquetón FS 51 ST
Tipo de producto Amortiguador de caída de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098122 2
Número del fabricante L-0112-2

Descripción

Ejecución:

Cinta BFD. Medio de sujeción estándar con cinta de poliamida (d = 30 mm) y mosquetón de acero. Abertura máxima del mosquetón 18 mm.

Norma:

EN 354; EN 355