Article no.: 207528 16/300

Fresa con forma de barril MDI cónica α/2=27° PPC 16/300 mm

Brand: GARANT
Norm Werksnorm
Zustellrichtung horizontal
Zerspanungsstrategie PPC
Schneidstoff VHM
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zähnezahl Z 8
Spiralwinkel 30

Fresa con forma de barril MDI cónica α/2=27° PPC 16/300 mm

on request
In stock
0 pieces in stock
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Subsequent delivery
Unit price
$ 438.07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
16/300

Add service

This is an article from our latest PPC Fräser. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Description

Ejecución:

Herramienta de elevado rendimiento para un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma. Para una calidad de la superficie excepcional en el menor tiempo de mecanizado posible. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.
La geometría de filos frontales está realizada de manera que las virutas, especialmente si se utiliza el radio frontal, se pueden configurar y evacuar óptimamente. El número de filos se reduce para este fin a la cantidad de filos frontales efectivos.

Recomendación:

Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

RW indica el radio de acción en la herramienta.
No es posible el reafilado.
Para el mecanizado de pared y para eludir interferencias.

Technical Data

Schneiden-⌀ Dc
16 mm
Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
N
Toleranz Nenn-⌀
f8
Zähnezahl Z
8
Spiralwinkel
30 Grad
Zustellrichtung
horizontal
Schaft
DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung
nein
Schneidenlänge Ls
12,5 mm
Wirkradius RW
300 mm
Schneidenradius RS1
3 mm
Gesamtlänge Lges
90 mm
Schaft-⌀
16 mm
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC
0.05 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC
0,06 mm
Farbring
rot
Mindestauskraglänge
12.5 mm

Application Table

Stahl < 1400 N/mm²
P
200
Stahl < 55 HRC
H
170
Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 65 HRC
H
110
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 
loading spinner image
loading spinner image