Número de artículo: 993010
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
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
US $ 1,058.06
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 50
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción de producto

Ejecución:

Bastidor vertical de perfil en C, 100 mm de ancho. Con perforación de enganche a intervalos de 50 mm para enganchar los estantes extraíbles. Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual), estante de cabeza y pared trasera (de 2 piezas).

Aplicación:

Para el equipamiento con estantes extraíbles n.° 993101; 993111, así como con paredes laterales n.° 993260; 993270, puertas batientes n.° 993321; 993331 y cierre corredizo eléctrico n.° 993310 − 993316.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra