Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 993431

Estantería de ampliación cargas pesadas con 1 bastidor, soporte con estante 100 % extraíble Profundidad útil 950 mm

Marca: GARANT
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 1000
Regulación de la altura en el intervalo 50
Capacidad de carga carcasa de armario interior 4000
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Estantería de ampliación cargas pesadas con 1 bastidor, soporte con ...

Precio unitario
desde  $ 5,815.52

Descripción de producto

Ejecución:

Los bastidores verticales de perfil en C 100 mm de ancho están equipados con 3 o 4 estantes de extensión total (extensión del 100 %). Perforación de enganche a intervalos de 50 mm.
Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual), estante de cabeza y pared trasera (de 2 piezas).

Lacado:

Bastidor, panel posterior gris claro RAL7035, estante extraíbles antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.
  • Las estanterías se pueden recubrir con las paredes laterales n.° 993260 / 3270, juegos de puertas batientes n.° 993321 / 3331 y cierres corredizos eléctricos n.° 993310 − 3316.
  • En caso de máximo aprovechamiento de una estantería básica + 1 estantería de ampliación resulta las siguientes cargas en el estante: carga puntual 2500 kg, presión superficial 10 kg/cm2, carga superficial por m2 3290 kg/m2.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Datos técnicos

Grosor material
2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble
1,000 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior
4,000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)
100 %
Extensión de cajones
Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo
50 mm
Selección del color
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura
1,420 mm
Profundidad
970 mm
Anchura útil
1,320 mm
Profundidad útil
950 mm
Anchura útil estante extraíble
1,240 mm
Profundidad útil estante extraíble
800 mm
Almacenamiento de palés
Almacenamiento transversal de palés
loading spinner image
loading spinner image