{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Altura | 520 mm | |
Anchura | 160 mm | |
Profundidad | 240 mm | |
Peso | 5 kg | |
Tipo de producto | Soporte de PC |
Número de artículo | 974130 2 | |
Número del fabricante | 974130 2 |