{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Altura | 740 mm | |
Longitud | 2,000 mm | |
Profundidad | 1,050 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Material tablero de trabajo | Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética | |
Superficie tablero de trabajo | Melamina | |
Superficie tablero de trabajo | Plástico gris claro | |
Forma de la placa | ovalado | |
Tipo de producto | Mesa de oficina |
Número de artículo | 974201 2000 | |
Número del fabricante | 974201 2000 |