{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 1.2 mm | |
Departamento vertical capacidad de carga | 600 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 2,400 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cerradura de pasador cilíndrico | Armario vertcal con insertos modulares | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en E | 36U | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 28 | |
Bandeja telescópica vertical cajón anchura | 160 mm | |
Departamento vertical extraíble, altura útil | 1,750 mm | |
Cantidad de departamentos extraíbles | 4 | |
Cantidad soportes para herramientas n.° 970130 | 24 | |
Cantidad portaherramientas | 144 | |
Distancia del eje A | 108 mm | |
Para mangos de herramientas | HSK 80 | |
Peso | 310 kg | |
Tipo de producto | Armario vertical para cargas pesadas CNC |
Número de artículo | 971655 HSK80 |