Número de artículo: 916715
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2022
a petición
Envío inmediato
46 piezas en stock
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
US $ 34.85
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Todas las informaciones del producto:

Descripción de producto

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores.
a espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º 923210 tam. 176) o 2 / 3 (352 × 383 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carro de taller GARANT y HOLEX 470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con cajones de extensión parcial solo adecuados con restricciones.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra