{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Altura | 795 mm | |
Anchura | 144 mm | |
Adecuado para anchura de carcasa | 600 mm | |
Tipo de producto | Chapa intermedia |
Número de artículo | 933522 600 |